Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Skwezloc klemring bevestiging SC-19T

  • ERIKS:23987439
  • Fabrikant:662461058633
Image 1
Overzicht

Deze cartridgeblokunit heeft een behuizing uit één stuk en een kogellagerconstructie voor betrouwbare ondersteuning bij statische uitlijnfouten. Het vilten labyrintafdichtingsontwerp voorkomt verontreiniging, terwijl het concentrische asvergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige montage. De standaard belasting en het lithiumcomplexvet bieden prestaties in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Lithiumcomplexvet zorgt voor betrouwbare smering onder veeleisende bedrijfsomstandigheden
  • Standaard kogellager ondersteunt middelzware belastingen voor een langere operationele levensduur
  • Concentrisch asvergrendelingsmechanisme zorgt voor een veilige en consistente asbevestiging
  • Viltlabyrintafdichting helpt het binnendringen van verontreinigingen in de lagerassemblage te voorkomen
  • Eendelige behuizingsconstructie vermindert de installatiemoelijkheid en minimaliseert het onderhoudsvereiste
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die werkt bij temperaturen tot 220 °F
  • Ideaal voor transportsystemen met cartridge lagerbehuizingen
  • Gebruikt met machines die statische uitlijningscompensatie vereisen
Opslaan in lijst

€ 401,18/ stukexcl. btw

€ 485,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SC-T
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
88.9 mm
Breedte
39.62 mm
Inbouwmaat
88.9 mm
Buitendiameter
56.64 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk