Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Skwezloc klemring bevestiging SC-15T

  • ERIKS:23987413
  • Fabrikant:662461143698
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze Sealmaster SC-15T cilindrische cartridge kogellagereenheid bestaat uit een eenstuksgietijzeren behuizing met een poedergecoate epoxyafwerking en een 52100 lagerstalen inzetstuk met zwarte oxidelaag. De eenheid maakt gebruik van concentrische vergrendeling voor statische uitlijnfouten tot ±2,0 graden en is voorzien van vilten labyrintafdichtingen met slinger voor bescherming tegen verontreinigingen in droge, stoffige omgevingen. De land riding retainer ondersteunt 360-graden vetcirculatie en de eenheid is geschikt voor nasmering via een 1/4-28 schroefdraadfitting.

Kenmerken
  • Smering met lithiumcomplexvet ondersteunt hoge snelheden tot 9000 tpm
  • Het borgpen- en inkepingssysteem maakt direct smeren mogelijk en voorkomt rotatie voor een gelijkmatige lastverdeling
  • Het land riding kooi-ontwerp maakt volledige vetcirculatie rond de kogels mogelijk, wat de smeerefficiëntie verhoogt en warmteopbouw minimaliseert.
  • Viltlabyrintafdichting in combinatie met werpschijven beschermt interne onderdelen tegen stofindringing en verlengt de onderhoudsintervallen in zware omgevingen
  • De concentrische borgkraag zorgt voor nagenoeg perfecte concentratie, waardoor trillingen en slijtage bij uitgelijnde assen worden verminderd.
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met landbouwmachines die statische uitlijnfouttolerantie vereisen
  • Ideaal voor verpakkingsmachines die werken in vervuilde omgevingen
  • Gebruikt met transportbandframes voor stabiele radiale lastondersteuning in vaste installaties
Opslaan in lijst

€ 353,23/ stukexcl. btw

€ 427,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SC-T
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating epoxy
Asdiameter
23.81 mm
Asdiameter
15/16 in
Lengte
79.5 mm
Hoogte
79.5 mm
Breedte
35.05 mm
Hoogte as
34.93 mm
Inbouwmaat
79.38 mm
Buitendiameter
79.38 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk