€ 910,82/ stukexcl. btw
€ 1.102,09incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSC-T |
Huistype | Cilindrische cartridge |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 2.3/16 in |
Lengte | 149.35 mm |
Breedte | 66.8 mm |
Inbouwmaat | 149.23 mm |
Buitendiameter | 149.23 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |