Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Skwezloc klemring bevestiging MSC-28T

  • ERIKS:23984457
  • Fabrikant:662461032060
Image 1
Overzicht

Dit lager heeft een poedergecoat epoxy gietijzeren huis met verlengde binnenringen en concentrische vergrendeling voor hoge precisie.

Kenmerken
  • Het Skwezloc® concentrisch vergrendelingssysteem vermindert trillingen en verbetert de rondloopnauwkeurigheid
  • Landrijdende kooi biedt 360° vetcirculatie voor efficiënte smering
  • Vilt labyrintafdichting zorgt voor duurzaamheid en bescherming tegen verontreinigingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die smering bij hoge temperaturen en minimale trillingen vereisen
  • Gebruikt voor middelzware toepassingen waarbij precisie en duurzaamheid cruciaal zijn
  • Ideaal voor cartridgeblokbehuizingen die een veilige en stabiele werking vereisen
Opslaan in lijst

€ 672,07/ stukexcl. btw

€ 813,20incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSC-T
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
44.45 mm
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
127 mm
Hoogte
127 mm
Breedte
53.09 mm
Inbouwmaat
115.89 mm
Buitendiameter
115.9 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk