Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Skwezloc klemring bevestiging MSC-23T

  • ERIKS:23984442
  • Fabrikant:662461032039
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit cartridgeblok bevat een medium-duty inzetstuk met een doorlopende boring van 2 inch in een éénstuk gietijzeren behuizing met vilten labyrintafdichting.

Kenmerken
  • Constructie met kogellagers voor middelzware belasting ondersteunt betrouwbare rotatie op hoge snelheid tot 5850 tpm
  • ±2,0° statische uitlijningstolerantie maakt asdoorbuiging mogelijk
  • 1/4-28 smeernippel maakt hersmering tijdens bedrijf mogelijk
  • Eendelige constructie elimineert afzonderlijke behuizingscomponenten
  • Viltlabyrintafdichting houdt verontreinigingen buiten in stoffige omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met ventilator-montageblokken
  • Gebruikt met pompvoetframes
  • Ideaal voor rollensteunen van transportbanden
Opslaan in lijst

€ 525,96/ stukexcl. btw

€ 636,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSC-T
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.7/16 in
Lengte
50.8 mm
Hoogte
106.43 mm
Breedte
50.8 mm
Inbouwmaat
106.36 mm
Buitendiameter
69.85 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk