Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Skwezloc klemring bevestiging MSC-20T

  • ERIKS:23984436
  • Fabrikant:662461032022
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lager is ontworpen voor hoge duurzaamheid met een behuizing uit één stuk gietijzer en kogellagers voor toepassingen met middelzware belasting.

Kenmerken
  • Een statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° compenseert asdoorbuiging en beschermt de lagerintegriteit
  • De maximale bedrijfstemperatuur van 220°F zorgt voor werking bij hoge temperaturen
  • Unieke landrijdende houder maakt 360° vetcirculatie mogelijk
  • Concentrische borgkraag zorgt voor nagenoeg perfecte concentrischheid
  • Poedergecoat epoxybehuizing voor verbeterde corrosiebestendigheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die standaard lager speling en statische uitlijningscompensatie vereisen
  • Ideaal voor toepassingen die een hoge belastbaarheid en eenvoudige smering vereisen
  • Gebruikt met zware machines die hoge betrouwbaarheid en prestaties vereisen
Opslaan in lijst

€ 447,08/ stukexcl. btw

€ 540,97incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSC-T
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating epoxy
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
98.55 mm
Hoogte
98.55 mm
Breedte
44.45 mm
Inbouwmaat
98.43 mm
Buitendiameter
98.43 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge blok