€ 397,12/ stukexcl. btw
€ 480,52incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSC-T |
Huistype | Cilindrische cartridge |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Skwezloc klemring bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 114.3 mm |
Hoogte | 115.82 mm |
Inbouwmaat | 88.9 mm |