Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Skwezloc klemring bevestiging MSC-16T

  • ERIKS:23984427
  • Fabrikant:662461066171
Image 1
Overzicht

Deze kogellager-cartridge-eenheid is voorzien van een cilindrische, eendelige behuizing van gietijzer voor stabiliteit in industriële omgevingen. De medium-duty inzet ondersteunt toepassingen met middelzware belastingen en statische uitlijning tot ±2,0°. De zonegeharde binnenring verhoogt de slijtvastheid onder veeleisende omstandigheden. Vetnippel en nasmeerbaarheid verlengen de operationele levensduur en vereenvoudigen het onderhoud.

Kenmerken
  • Het kogellagerontwerp voor middelzware toepassingen ondersteunt betrouwbaar matige radiale en axiale belastingen.
  • Herniesoptie met 1/4-28 smeernippel minimaliseert stilstand en onderhoudsinspanning
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de duurzaamheid bij industriële toepassingen met middelzware belasting
  • Een statische uitlijningscapaciteit van ±2,0° vermindert voortijdige lageruitval door asdoorbuiging
  • Gietijzeren behuizing is bestand tegen vervorming en beschadiging bij montage onder hoge belasting
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die periodieke hersmering vereisen voor een langere levensduur
  • Gebruikt met apparatuurframes waarbij statische uitlijningafwijkingen worden verwacht
  • Ideaal voor industriële transportsystemen die stabiele ondersteuning van middelzware lasten vereisen
Opslaan in lijst

€ 420,54/ stukexcl. btw

€ 508,85incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSC-T
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1 in
Lengte
39.7 mm
Hoogte
88.9 mm
Breedte
39.62 mm
Inbouwmaat
88.9 mm
Buitendiameter
88.9 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge blok