Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit SK-714 ADG

  • ERIKS:11910080
  • Fabrikant:662461012314
Image 1
Overzicht

Dit alleen-inzetbare kogellager heeft een breed binnenringprofiel en is vervaardigd uit 52100 lagerstaal. Ontworpen voor nasmering ondersteunt het gebruik tot 104°C. Het lager voldoet aan ABEC 1 precisienormen en biedt betrouwbare prestaties in industriële toepassingen. De buitenringbreedte en verpakkingsafmetingen maken compatibiliteit met diverse montagemogelijkheden mogelijk.

Kenmerken
  • Stelschroefvergrendeling zorgt voor een veilige bevestiging en minimaliseert het risico op asverplaatsing
  • De ABEC 1-nauwkeurigheidsklasse biedt consistente prestaties in standaard industriële omgevingen
  • De constructie van 52100 lagerstaal verbetert de slijtvastheid en ondersteunt zware bedrijfsomstandigheden.
  • Het nasmeerbare ontwerp verlengt de levensduur door optimale smering te behouden onder veeleisende omstandigheden
  • Breed binnenringprofiel vermindert uitlijningfouten en verhoogt de operationele stabiliteit tijdens rotatie
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die werken in omgevingen tot 220°F
  • Ideaal voor landbouwmachines die duurzame en betrouwbare lagerinzetten vereisen
  • Gebruikt met industriële transportsystemen voor een consistente en soepele rotatie
Opslaan in lijst

€ 3.809,66/ stukexcl. btw

€ 4.609,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SC-T
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Skwezloc klemring bevestiging
Materiaal lager
Lagerstaal
Asdiameter
100.01 mm
Lengte
200.15 mm
Hoogte
119.12 mm
Buitendiameter
189.738 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Alleen inzet
l
117.475 mm