Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit SK-1500

  • ERIKS:12671449
  • Fabrikant:662461311127
Image 1
Overzicht

Dit product wordt geleverd met een verpakte lengte en hoogte van 3,13 inch. De compacte verpakking kan bijdragen aan schapbeheer en distributie-efficiëntie.

Kenmerken
  • Duidelijke UPC-identificatie verbetert de traceerbaarheid in de gehele toeleveringsketen en voorraadbeheersystemen
  • Een verpakte hoogte van 3,13 inch ondersteunt efficiënt stapelen en vermindert de ruimtebehoefte in magazijnen
  • Een verpakte lengte van 3,13 inch maakt gestandaardiseerde opslag mogelijk en optimaliseert de verzendlogistiek
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met voorraadsystemen die gebruikmaken van UPC-gebaseerde productidentificatie
  • Ideaal voor logistieke operaties die prioriteit geven aan traceerbare en compact verpakte items
  • Gebruikt met geautomatiseerde opslagsystemen die consistente productafmetingen vereisen
Opslaan in lijst

€ 179,12/ stukexcl. btw

€ 216,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SK
Huistype
Cilindrische cartridge
Lengte
79.5 mm
Hoogte
79.5 mm