Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit SK-1083-24

  • ERIKS:14400396
Image 1
Overzicht

Dit product wordt geleverd met een verpakte lengte en hoogte van 3,63 inch. De afmetingen zijn geschikt voor compacte installaties in diverse MRO-omgevingen.

Kenmerken
  • UPC-identificatie vereenvoudigt producttracking en voorraadbeheerprocedures
  • Een verpakte hoogte van 3,63 inch ondersteunt consistent stapelen en voorraadbeheer
  • Een verpakte lengte van 3,63 inch maakt eenvoudige opslag mogelijk in ruimtelijk beperkte omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met distributiecentra die streven naar efficiënte productidentificatie
  • Gebruikt met geautomatiseerde verpakkingslijnen die gestandaardiseerde afmetingen vereisen
  • Ideaal voor magazijnopslag bij beperkte schapruimte
Opslaan in lijst

€ 377,82/ stukexcl. btw

€ 457,16incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/04/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SK
Huistype
Cilindrische cartridge
Lengte
92.2 mm
Hoogte
92.2 mm