Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging SRC-8

  • ERIKS:23989634
  • Fabrikant:662461005354
Image 1
Overzicht

Dit flensbloklager heeft een behuizing uit één stuk en een standaard kogel lagerinzet. De eenheid is uitgevoerd met een zonegeharde binnenring en een lagerafwerking met zwarte oxidelaag voor extra duurzaamheid. Het is ontworpen voor vaste montage met een tweegatsflens en ondersteunt dynamische belastingen tot 2.

Kenmerken
  • Zwartoxide lagerafwerking verhoogt de corrosiebestendigheid en verbetert de levensduur van de eenheid in zware omgevingen
  • Fabrieksmatige smering met lithiumcomplexvet zorgt voor installatiegemak en betrouwbare werking
  • Standaard radiale speling zorgt voor optimale uitlijning van de as en minimaliseert trillingen tijdens gebruik
  • De behuizing uit één stuk verhoogt de structurele integriteit en vermindert de installatietijd en het onderhoud.
  • Zone-geharde binnenring is slijtvast onder zware operationele belastingen en verlengt de levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met apparatuur die werkt tot 7
  • Gebruikt met assen met een diameter van 0,5 inch in transportsystemen
  • Ideaal voor vaste montage in machines die een robuuste flensondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 129,54/ stukexcl. btw

€ 156,74incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SRC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Boutmaat
3/8 in
Asdiameter
12.7 mm
Asdiameter
1/2 in
Lengte
101.6 mm
Hoogte
100 mm
Inbouwmaat
64.3 mm
Buitendiameter
30.28 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk
Dynamisch draaggetal
2717.86 N