Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging SRC-19

  • ERIKS:23989630
  • Fabrikant:662461005439
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit product is voorzien van een lager met brede, verlengde binnenring en rubberen doorvoertule, ontworpen voor droge en stoffige omgevingen.

Kenmerken
  • Superieure pocketruimte maakt efficiënte 360° vetcirculatie mogelijk
  • Diamantgeslepen stelschroeven zorgen voor een veilige vergrendeling
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt verontreiniging in zware omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die een veilige en efficiënte vergrendeling vereisen
  • Ideaal voor toepassingen zonder nasmeerbehoefte
  • Gebruikt in droge en stoffige omgevingen
Opslaan in lijst

€ 188,52/ stukexcl. btw

€ 228,11incl. btw

Verwachte leverdatum - 03/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SRC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
79.5 mm
Hoogte
79.5 mm
Inbouwmaat
78.6 mm