€ 132,12/ stukexcl. btw
€ 159,87incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SRC |
Huistype | Cilindrische cartridge |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Zwarte oxidatie |
Asdiameter | 25.4 mm |
Asdiameter | 1 in |
Lengte | 64.26 mm |
Hoogte | 64.26 mm |
Breedte | 35.05 mm |
Hoogte as | 22.1 mm |
Inbouwmaat | 64.3 mm |
Buitendiameter | 64.26 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Cilindrische cartridge |
Dynamisch draaggetal | 12459.46 N |
Statisch draaggetal | 7344.01 N |