Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging SRC-12

  • ERIKS:23989619
  • Fabrikant:662461005378
Image 1
Overzicht

Deze lagerunit is voorzien van een cartridgebehuizing met een recht boringprofiel. De unit maakt gebruik van een vilten labyrintafdichting voor verbeterde stofbescherming in veeleisende omgevingen. De zwarte oxideafwerking verhoogt de corrosiebestendigheid, terwijl de stelschroefasvergrendeling zorgt voor een veilige positionering. De rubberen behuizing verbetert de trillingsdemping en duurzaamheid voor industriële toepassingen.

Kenmerken
  • Rubberen behuizingsmateriaal absorbeert schokken en vermindert trillingen voor een langere levensduur
  • Het stelschroef-asvergrendelingsontwerp zorgt voor een veilige en betrouwbare asbevestiging
  • Zwartoxide-afwerking op het lagerinzetstuk verhoogt de corrosiebestendigheid onder zware omstandigheden
  • Viltlabyrintafdichting beschermt interne componenten tegen het binnendringen van stof en verontreinigingen
  • Het cartridgeblokbehuizingsontwerp maakt een compacte installatie mogelijk in beperkte montageruimtes
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met roterende assen die een verbeterde milieudichting vereisen
  • Ideaal voor montage in gesloten industriële verwerkingsmachines
  • Gebruikt met transportaandrijfsystemen in materiaalbehandelingsapparatuur
Opslaan in lijst

€ 125,76/ stukexcl. btw

€ 152,17incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SRC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Zwarte oxidatie
Asdiameter
19.05 mm
Asdiameter
3/4 in
Lengte
69.85 mm
Hoogte
114.3 mm
Breedte
35.052 mm
Inbouwmaat
64.3 mm
Lager
RB-12
Dynamisch draaggetal
11614.3 N
Statisch draaggetal
6423.23 N