€ 1.184,33/ stukexcl. btw
€ 1.433,04incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SC |
Huistype | Cilindrische cartridge |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 2.11/16 in |
Lengte | 158.75 mm |
Hoogte | 158.75 mm |
Inbouwmaat | 158.75 mm |
Buitendiameter | 158.75 mm |