Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging SC-39

  • ERIKS:23440818
  • Fabrikant:662461002629
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerblokunit heeft een cilindrische behuizing met een kogellagerinzet. Het lager is vervaardigd uit 52100 lagerstaal met een zwarte oxideafwerking, geschikt voor veeleisende omgevingen. De unit is ontworpen voor nasmering en ondersteunt hoge dynamische en statische belastingen. De rechte boring zorgt voor een nauwkeurige uitlijning van de as in diverse machine-toepassingen.

Kenmerken
  • Een bedrijfstemperatuur tot 220°F maakt gebruik mogelijk in omgevingen met verhoogde thermische belasting
  • Hoge statische en dynamische belastingscapaciteiten zorgen voor betrouwbare ondersteuning van zwaar roterende apparatuur
  • Het vermogen tot nasmering verlengt de levensduur en vermindert de onderhoudsfrequentie voor operators.
  • Constructie met 52100 lagerstaal biedt verhoogde duurzaamheid en weerstand tegen vermoeiing bij cyclische belastingen
  • Cartridgeblokbehuizing zorgt voor stabiele positionering en minimaliseert asuitlijningfouten bij installaties
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verpakkingsmachines waarbij frequente nasmering essentieel is
  • Ideaal voor industriële ventilatoren en blowers die aan verhoogde bedrijfstemperaturen worden blootgesteld
  • Gebruikt met transportsystemen die een hoge draagcapaciteit en nauwkeurige uitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.116,16/ stukexcl. btw

€ 1.350,55incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
149.35 mm
Breedte
65.02 mm
Inbouwmaat
149.23 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge blok