€ 871,82/ stukexcl. btw
€ 1.054,90incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SC |
Huistype | Cilindrische cartridge |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating epoxy |
Asdiameter | 55.56 mm |
Asdiameter | 2.3/16 in |
Lengte | 125.48 mm |
Hoogte | 125.48 mm |
Breedte | 57.15 mm |
Inbouwmaat | 125.41 mm |
Buitendiameter | 125.43 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |