Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging SC-32R

  • ERIKS:23987552
  • Fabrikant:662461002568
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit cartridgebloklager heeft een asdiameter van 2 inch en ondersteunt dynamische belastingen tot 35.106,3 N. Met een behuizing van gietijzer en een inzetstuk van 52100 lagerstaal biedt het betrouwbare prestaties bij statische uitlijningafwijkingen en her smeringsomstandigheden.

Kenmerken
  • Compacte breedte van 2,03 inch geschikt voor installaties met beperkte ruimte
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur en vermindert de onderhoudsfrequentie
  • Statische uitlijningscompensatie verbetert de tolerantie bij vaste montagemethoden
  • 52100 lagerstaal inzetstuk garandeert duurzaamheid onder mechanische belasting
  • Poedergecoat behuizing verhoogt de corrosiebestendigheid in zware industriële omgevingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met tandwielkasten in verpakkingsmachines
  • Ideaal voor ventilatorassen in HVAC-apparatuur
  • Gebruikt met transportrollen in bulkmaterialen-handlingsystemen
Opslaan in lijst

€ 600,57/ stukexcl. btw

€ 726,69incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
50.8 mm
Asdiameter
2 in
Lengte
115.82 mm
Hoogte
115.82 mm
Breedte
51.56 mm
Hoogte as
50.8 mm
Inbouwmaat
115.89 mm
Buitendiameter
115.9 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge blok