€ 588,62/ stukexcl. btw
€ 712,23incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SC |
Huistype | Cilindrische cartridge |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 44.45 mm |
Asdiameter | 1.15/16 in |
Lengte | 115.82 mm |
Hoogte | 115.82 mm |
Breedte | 50.8 mm |
Hoogte as | 53.98 mm |
Inbouwmaat | 115.89 mm |
Buitendiameter | 115.9 mm |
Lager | Kogellager van lagerstaal |
Behuizing | Cartridge blok |