Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging SC-28

  • ERIKS:23987524
  • Fabrikant:662461002520
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit cartridgebloklager is voorzien van een poedergecoat gietijzeren huis, ontworpen voor verhoogde duurzaamheid, nasmering en gebruik in droge of stoffige omgevingen.

Kenmerken
  • 52100 lagerstaal inzetstuk biedt hoge sterkte en slijtvastheid onder veeleisende omstandigheden
  • Ondersteunt statische uitlijnfouten tot ±2,0°, waardoor spanning op de as tijdens de installatie wordt voorkomen
  • Landrijdende kooi verbetert de vetcirculatie voor een langere lagerlevensduur
  • Viltlabyrintafdichting voorkomt verontreiniging en verhoogt de lagerbetrouwbaarheid
  • Poedergecoat gietijzeren behuizing zorgt voor duurzaamheid en een langere levensduur
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die statische uitlijningsafwijking vereisen
  • Ideaal voor toepassingen die hersmering vereisen voor een continue werking
  • Gebruikt met industriële machines onder zware bedrijfsomstandigheden
Opslaan in lijst

€ 552,74/ stukexcl. btw

€ 668,82incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
1.3/4 in
Lengte
111.25 mm
Hoogte
111.25 mm
Breedte
49.28 mm
Inbouwmaat
111.13 mm
Buitendiameter
111.13 mm