€ 508,67/ stukexcl. btw
€ 615,49incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SC |
Huistype | Cilindrische cartridge |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 1.1/2 in |
Lengte | 106.43 mm |
Hoogte | 106.43 mm |
Breedte | 49.28 mm |
Inbouwmaat | 106.36 mm |
Buitendiameter | 106.38 mm |