€ 424,50/ stukexcl. btw
€ 513,65incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SC |
Huistype | Cilindrische cartridge |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 36.51 mm |
Asdiameter | 1.7/16 in |
Lengte | 98.55 mm |
Hoogte | 98.55 mm |
Breedte | 42.93 mm |
Hoogte as | 25.4 mm |
Inbouwmaat | 98.43 mm |
Buitendiameter | 98.43 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Één stuk |