€ 433,11/ stukexcl. btw
€ 524,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SC |
Huistype | Cilindrische cartridge |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 34.93 mm |
Asdiameter | 1.3/8 in |
Lengte | 114.3 mm |
Hoogte | 98.55 mm |
Inbouwmaat | 98.43 mm |
Buitendiameter | 98.43 mm |
Behuizing | Cartridge, cilindrisch |