€ 395,91/ stukexcl. btw
€ 479,05incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | SC |
Huistype | Cilindrische cartridge |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating epoxy |
Asdiameter | 30 mm |
Lengte | 88.9 mm |
Hoogte | 88.9 mm |
Breedte | 38.1 mm |
Inbouwmaat | 88.9 mm |
Buitendiameter | 40.49 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Cartridge blok |