Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging SC-204

  • ERIKS:23987444
  • Fabrikant:662461052006
Image 1
Overzicht

Dit cilindrische cartridge-lager combineert een poedergecoat gietijzeren huis met een zonegeharde binnenring van 52100-staal en een op de loopbaan geleide kooi voor verbeterde smering in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • Cilindrische patroonbehuizing vereenvoudigt de installatie in krappe ruimtes
  • Exclusieve vergrendelpen en uitsparing bieden directe toegang tot het smeermiddel en voorkomen rotatie
  • Poedergecoat huis biedt corrosiebestendigheid en verlengt de levensduur van het lager
  • Het land riding retainer-ontwerp maakt 360-graden vetcirculatie mogelijk, wat de levensduur van de smering verlengt.
  • Zone-geharde binnenring met gefacetteerde stelschroeven zorgt voor betrouwbare asvergrendeling en duurzaamheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die weinig onderhoud en een langere lagerlevensduur vereisen
  • Ideaal voor industriële apparatuur voor middelzware toepassingen met tolerantie voor statische uitlijnfouten
  • Gebruikt bij zware machines die robuuste cilindrische cartridge-lagers nodig hebben
Opslaan in lijst

€ 344,65/ stukexcl. btw

€ 417,03incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
20 mm
Lengte
74.68 mm
Hoogte
74.68 mm
Inbouwmaat
74.61 mm
Buitendiameter
74.63 mm
Lager
Kogellager van lagerstaal
Behuizing
Cartridge blok