Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging SC-19

  • ERIKS:23987433
  • Fabrikant:662461002421
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit lagerblok met een poedergecoat gietijzeren huis biedt duurzaamheid en betrouwbare prestaties voor veeleisende toepassingen.

Kenmerken
  • Statische uitlijningscompensatie vangt kleine asafwijkingen op en vermindert spanningen
  • Het stelschroefvergrendelingssysteem zorgt voor een veilige asbevestiging en voorkomt slippen
  • Een landrijdende kooi optimaliseert de vetcirculatie voor een soepelere werking
  • Vilten labyrintafdichting zorgt voor effectieve behoud van smering en bescherming
  • Zone-geharde binnenring verhoogt sterkte en slijtvastheid
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die werken tot 220°F voor een efficiënte werking
  • Gebruikt bij machines die onder veeleisende omstandigheden betrouwbare smering vereisen
  • Ideaal voor toepassingen met statische uitlijnfouten en matige belastingseisen
Opslaan in lijst

€ 384,07/ stukexcl. btw

€ 464,72incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
30.16 mm
Asdiameter
1.3/16 in
Lengte
88.9 mm
Hoogte
88.9 mm
Breedte
38.1 mm
Inbouwmaat
88.9 mm
Buitendiameter
88.9 mm
Behuizing
Één stuk