Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging SC-16C

  • ERIKS:23987421
  • Fabrikant:662461021002
Image 1
Overzicht

Deze cartridgebehuizing is voorzien van een standaard kogellager voor industriële toepassingen. De gietijzeren constructie waarborgt structurele integriteit en duurzaamheid in veeleisende omgevingen. Met een rechte boring en nasmeerbaarheid ondersteunt het een stabiele uitlijning van de as. De eenheid biedt een statische uitlijnfouttolerantie voor flexibele installatie.

Kenmerken
  • De statische uitlijningsmogelijkheid compenseert installatievariaties om de systeemprestaties te behouden.
  • Het cartridgeblokontwerp vereenvoudigt de installatie en zorgt voor een stabiele positionering van het lager
  • De hersmeermogelijkheid stelt het onderhoud in staat om stilstand te verminderen en de levensduur van componenten te verlengen
  • Standaard kogellager biedt consistente rotatieondersteuning voor een langere operationele levensduur
  • Gietijzeren behuizing verhoogt de weerstand tegen mechanische belastingen bij zware toepassingen
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines in omgevingen met frequente onderhoudsbehoefte aan lagers
  • Ideaal voor materiaaltransportsystemen die een robuuste behuizingsconstructie vereisen
  • Gebruikt met industriële transportbanden die betrouwbare lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 347,44/ stukexcl. btw

€ 420,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1 in
Lengte
79.5 mm
Hoogte
79.5 mm
Inbouwmaat
79.38 mm