Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging SC-16

  • ERIKS:23987415
  • Fabrikant:662461002391
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze cartridge lagerunit is voorzien van een standaardkogellager in een gietijzeren cartridge. De assemblage is ontworpen voor vaste montage waarbij nasmering vereist is. De unit heeft een rechte boring en is geschikt voor statische uitlijnfouten tot ±2,0°. De robuuste behuizing ondersteunt industriële toepassingen die betrouwbare belastingsoverdracht en maatvastheid vereisen.

Kenmerken
  • De statische uitlijnfouttolerantie vangt kleine as- of montagemisstanden op zonder dat de eenheid uitvalt
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de levensduur en vermindert de onderhoudsfrequentie voor gebruikers
  • Standaard kogellager ondersteunt een consistente werking in omgevingen met een gemiddelde belasting
  • Het cartridgeblokbehuizingsontwerp maakt een eenvoudige installatie op cilindrische montagem locaties mogelijk
  • Gietijzeren behuizing weerstaat vervorming onder zware belasting en behoudt een nauwkeurige uitlijning
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met onderhoudsomgevingen waar periodieke nasmering noodzakelijk is
  • Ideaal voor industriële machine-installaties die lagerblokken in cartridge-uitvoering vereisen
  • Gebruikt met transportbanden en materiaalbehandelingsapparatuur die vaste lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 347,44/ stukexcl. btw

€ 420,40incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
SC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
1 in
Lengte
79.5 mm
Hoogte
79.5 mm
Inbouwmaat
79.38 mm