Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging MSC-64

  • ERIKS:23440709
  • Fabrikant:662461014493
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze lagerunit is voorzien van een duurzaam gietijzeren huis met verlengde binnenringlagers en nauwkeurig ontworpen smering voor verbeterde prestaties en een langere levensduur in industriële omgevingen.

Kenmerken
  • 360° vetcirculatie verbetert de smeerefficiëntie en vermindert onderhoudsstilstand
  • Diamantgeslepen stelschroeven zorgen voor maximale grip op de as en voorkomen slippen tijdens bedrijf.
  • Zone-geharde binnenring verbetert de duurzaamheid en beperkt slijtage bij zware belasting
  • Epoxy gecoate behuizing van gietijzer is bestand tegen corrosie voor een langere operationele levensduur onder zware omstandigheden
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met onderhoudsintensieve landbouwtransmissiesystemen
  • Ideaal voor machines en installaties met hoge trillingen
  • Gebruikt met roterende assen in zware industriële transportbanden
Opslaan in lijst

€ 3.548,28/ stukexcl. btw

€ 4.293,42incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating epoxy
Asdiameter
101.6 mm
Asdiameter
4 in
Lengte
117.48 mm
Hoogte
241.3 mm
Breedte
117.6 mm
Inbouwmaat
241.3 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Poedergecoat gietijzeren behuizing (epoxy)