Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging MSC-56

  • ERIKS:23984512
  • Fabrikant:662461014479
Image 1
Overzicht

Deze eenheid is voorzien van een cilindrische cartridgebehuizing van gietijzer met een kogellagerinzet voor betrouwbare prestaties bij statische uitlijnfouten. Het lagermateriaal is 52100 lagerstaal met een zwarte oxidelaag voor extra duurzaamheid. De constructie met messing kooi en de mogelijkheid tot nasmering ondersteunen een langere operationele levensduur. De asvergrendeling met stelschroef zorgt voor een veilige installatie in vaste toepassingen.

Kenmerken
  • Messing kooi is bestand tegen slijtage en corrosie, wat de levensduur onder veeleisende omstandigheden verlengt
  • Stelschroefasvergrendeling houdt de as op zijn plaats en voorkomt wegglijden tijdens bedrijf.
  • De mogelijkheid tot nasmering stelt onderhoudsteams in staat om de service-intervallen van lagers eenvoudig te verlengen
  • Kogellagerinzet zorgt voor soepele rotatiebeweging en minimaliseert wrijving in zware omgevingen
  • Gietijzeren behuizing biedt robuuste ondersteuning en vermindert het risico op operationele vervorming onder belasting
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkingsapparatuur die gebruikmaakt van 52100 stalen kogellagerinzetten
  • Ideaal voor industriële ventilatoren in omgevingen die robuuste lagerhuizen vereisen
  • Gebruikt bij transportsystemen die vaste asondersteuning en controle van statische uitlijning vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.454,84/ stukexcl. btw

€ 2.970,36incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
3.1/2 in
Lengte
96.04 mm
Hoogte
208.03 mm
Breedte
96.01 mm
Inbouwmaat
207.96 mm
Buitendiameter
111.53 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge blok