Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging MSC-55

  • ERIKS:23984510
  • Fabrikant:662461014462
Image 1
Overzicht

Dit opspanlager combineert een poedergecoat gietijzeren huis met een lagerinzet van 52100-staal en een land riding retainer, ontworpen voor efficiënte vetcirculatie en duurzaamheid.

Kenmerken
  • Middelzware constructie ondersteunt dynamische belastingen tot 21
  • De exclusieve vergrendelpen en inkeping van Sealmaster maken directe smering mogelijk en voorkomen rotatie
  • Poedergecoat behuizing is bestand tegen corrosie voor langdurig gebruik in veeleisende omgevingen
  • Uniek loopbaangeleid kooi-ontwerp maakt volledige vetcirculatie mogelijk en verlengt zo de levensduur van de smering
  • Zone-geharde binnenring met diamantgeslepen stelschroeven zorgt voor een veilige asvergrendeling
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met verwerkende systemen die weinig onderhoud en een lange lagerlevensduur vereisen
  • Ideaal voor machines met middelzware belasting die werken in droge of stoffige omgevingen
  • Gebruikt met transportband-spansystemen die een betrouwbare asbevestiging vereisen
Opslaan in lijst

€ 2.581,25/ stukexcl. btw

€ 3.123,31incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Boutmaat
1 INH
Asdiameter
49.21 mm
Asdiameter
3.7/16 in
Lengte
208.03 mm
Hoogte
146.05 mm
Breedte
96.01 mm
Hoogte as
106.43 mm
Inbouwmaat
207.96 mm
Buitendiameter
88.9 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge blok