€ 1.562,03/ stukexcl. btw
€ 1.890,06incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSC |
Huistype | Cilindrische cartridge |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Asdiameter | 2.15/16 in |
Lengte | 177.8 mm |
Hoogte | 177.8 mm |
Inbouwmaat | 177.8 mm |
Buitendiameter | 99.62 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Cartridge blok |