Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging MSC-39

  • ERIKS:23984495
  • Fabrikant:662461014394
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Deze cilindrische behuizing kogel lagerunit in cartridge-uitvoering is vervaardigd uit één stuk gietijzer voor duurzaamheid. De 52100 lagerstalen inzet met zwarte oxideafwerking biedt verbeterde slijtvastheid. De unit heeft een totale lengte van 6,25 inch en een breedte van 2,75 inch en ondersteunt een statisch draagvermogen van 10.063 lb. Een maximale bedrijfstemperatuur van 220 °F is geschikt voor veeleisende industriële omgevingen.

Kenmerken
  • De mogelijkheid tot nasmering verlengt de lagerprestaties in intensief gebruikte toepassingen
  • Cilindrische cartridgebehuizing vereenvoudigt installatie en uitlijning in apparatuur
  • Stelschroefasvergrendeling zorgt voor een veilige montage en minimaliseert as-slip
  • 52100 lagerstaal inzetstuk verhoogt de slijtvastheid voor een langere levensduur
  • De eendelige behuizing van gietijzer verhoogt de structurele integriteit en vermindert het risico op vervorming
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines in bedrijf omgevingen met hoge temperaturen
  • Ideaal voor zwaar materieel dat robuuste lagerhuizen vereist
  • Gebruikt met industriële transportbanden voor betrouwbare asondersteuning
Opslaan in lijst

€ 1.185,12/ stukexcl. btw

€ 1.434,00incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
2.7/16 in
Lengte
158.75 mm
Breedte
69.85 mm
Inbouwmaat
158.75 mm
Buitendiameter
158.75 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Cartridge blok