Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging MSC-35

  • ERIKS:23984486
  • Fabrikant:662461014370
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit cartridgebloklager met een behuizing van gietijzer biedt verbeterde smering en duurzaamheid voor toepassingen met middelzware belasting.

Kenmerken
  • Standaard radiale speling optimaliseert de lastverdeling en de operationele efficiëntie
  • Een land riding retainer zorgt voor een betere vetcirculatie voor een betrouwbare werking
  • Vilten labyrintafdichting voorkomt verontreiniging en optimaliseert het vasthouden van smeermiddel
  • Zone-geharde binnenring verhoogt de levensduur en prestaties bij zware belastingen
  • Poedergecoat behuizing verbetert de bestendigheid tegen omgevingsfactoren en slijtage
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met machines die langdurige, onderhoudsarme werking vereisen
  • Gebruikt bij toepassingen die effectieve bescherming tegen stof en vuil vereisen
  • Ideaal voor industriële machines die stabiele en betrouwbare lagerondersteuning vereisen
Opslaan in lijst

€ 901,54/ stukexcl. btw

€ 1.090,86incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
55.56 mm
Asdiameter
2.3/16 in
Lengte
149.35 mm
Hoogte
149.35 mm
Breedte
65.02 mm
Inbouwmaat
149.23 mm
Buitendiameter
149.23 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk