Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging MSC-313

  • ERIKS:23984468
  • Fabrikant:662461053577
Image 1
Overzicht

Dit product is ontworpen voor industriële toepassingen met betrouwbare prestaties en duurzaamheid.

Kenmerken
  • UL Listed- en CSA Certified-normen zorgen voor naleving van kwaliteits- en veiligheidsvoorschriften
  • De kogellagerconstructie minimaliseert wrijving en zorgt voor een soepele rotatie-efficiëntie in de motor.
  • Vervaardigd volgens industriële normen voor kwaliteit en prestaties
  • Compacte afmetingen ondersteunen toepassingen met beperkte ruimte
  • Lichtgewicht verpakkingen optimaliseren de efficiëntie van verzending en handling
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met industriële toepassingen in diverse sectoren
  • Ideaal voor systemen die compacte, robuuste montagematerialen nodig hebben
  • Gebruikt met machines die betrouwbare en duurzame componenten vereisen
Opslaan in lijst

€ 1.167,97/ stukexcl. btw

€ 1.413,24incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Asdiameter
65 mm
Lengte
171.45 mm
Hoogte
77.72 mm
Breedte
165.1 mm
Inbouwmaat
158.75 mm