€ 621,21/ stukexcl. btw
€ 751,66incl. btw
Verwachte leverdatum - 10/02/2027Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SEALMASTER |
Serie | MSC |
Huistype | Cilindrische cartridge |
Lagertype | Kogellager |
Bevestiging op as | Klemschroef bevestiging |
Materiaal huis | Staal/gietijzer |
Materiaal lager | Corrosiebestendig staal |
Coating behuizing | Poedercoating |
Asdiameter | 44.45 mm |
Asdiameter | 1.3/4 in |
Lengte | 127 mm |
Hoogte | 127 mm |
Breedte | 51.56 mm |
Inbouwmaat | 115.89 mm |
Buitendiameter | 115.9 mm |
Lager | Kogellager |
Behuizing | Cartridge, cilindrisch |