Eriks
SEALMASTER

SEALMASTER Cartridge-unit Klemschroef bevestiging MSC-20

  • ERIKS:23984434
  • Fabrikant:662461014301
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Overzicht

Dit cartridgebloklager is voorzien van een poedergecoat gietijzeren huis en een land riding retainer-ontwerp, wat de smering optimaliseert en de levensduur verlengt. Het lager is ontworpen voor middelzware toepassingen, met een statische belastingscapaciteit van 3.493 lb en een dynamische belastingscapaciteit van 5.782 lb. Het ondersteunt een maximale snelheid van 4.650 tpm en is geschikt voor veeleisende industriële omgevingen waar betrouwbare en duurzame prestaties vereist zijn.

Kenmerken
  • Het ontwerp met vaste lagerinzet vereenvoudigt de installatie en verhoogt de stabiliteit
  • Viltlabyrintafdichting biedt bescherming tegen verontreinigingen voor een langere werking
  • Zone-geharde binnenring voor verbeterde slijtvastheid en prestaties
  • Poedergecoat behuizing biedt verhoogde corrosiebestendigheid en duurzaamheid
  • Landrijdende kooi verbetert de vetcirculatie en verlengt de levensduur van het lager
Toepassing en gebruik
  • Compatibel met systemen die lagers voor middelzware belasting met minimaal onderhoud vereisen
  • Ideaal voor apparatuur die hoge draaisnelheden en betrouwbaarheid vereist
  • Gebruikt met industriële machines in toepassingen met hoge belasting
Opslaan in lijst

€ 448,00/ stukexcl. btw

€ 542,08incl. btw

Verwachte leverdatum - 10/02/2027

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SEALMASTER
Serie
MSC
Huistype
Cilindrische cartridge
Lagertype
Kogellager
Bevestiging op as
Klemschroef bevestiging
Materiaal huis
Staal/gietijzer
Materiaal lager
Corrosiebestendig staal
Coating behuizing
Poedercoating
Asdiameter
31.75 mm
Asdiameter
1.1/4 in
Lengte
42.88 mm
Hoogte
98.55 mm
Breedte
42.93 mm
Inbouwmaat
98.43 mm
Buitendiameter
47.22 mm
Lager
Kogellager
Behuizing
Één stuk