Eriks
SCHNORR

SCHNORR Schnorr type S M4 (rvs) /1000*

  • ERIKS:23694613
  • Fabrikant:4043952668320
Image 1
Opslaan in lijst

€ 0,12/ stukexcl. btw

€ 0,14incl. btw

Verkocht per: 1000Min. order: 1000

500 Op voorraad - Verwachte leverdatum 30/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCHNORR
Materiaal
Roestvaststaal (RVS)
Binnendiameter
4.3 mm
Buitendiameter
7 mm
Dikte
0.5 mm
Oppervlaktebescherming
Onbehandeld
Kwaliteitsklasse
Roestvaststaal A2
Maat
4 mm
Geschikt voor boutmaat (M..)
4
Uitvoering
Type S
Type
Veerring