€ 0,06/ stukexcl. btw
€ 0,08incl. btw
Verkocht per: 2000Min. order: 2000
Verwachte leverdatum - 27/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150
Merk | SCHNORR |
Materiaal | Roestvaststaal (RVS) |
Binnendiameter | 3.2 mm |
Buitendiameter | 5.5 mm |
Dikte | 0.45 mm |
Oppervlaktebescherming | Onbehandeld |
Kwaliteitsklasse | Roestvaststaal A2 |
Maat | 3 mm |
Geschikt voor boutmaat (M..) | 3 |
Uitvoering | Type S |
Type | Veerring |