Eriks
SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC Switchbox Type: 2594 Serie: SGE985 2xV4NT7UL Aluminium IP65 Geschikt voor: Lineaire aandrijving met kolommen DIN IEC 60534-6-1 Namur

  • ERIKS:14600598
Image 1
Opslaan in lijst

€ 677,50/ stukexcl. btw

€ 819,78incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCHNEIDER ELECTRIC
Serie
SGE985
Type
2594
Uitvoering
Microschakelaar
Model schakelaar
V4NT7UL
Type schakelaar
Mechanical
Schakelfunctie
Normally closed (NC)
Aantal schakelaars
2
Geschikt voor
Lineaire aandrijving met kolommen
Voedingsspanning
Max. 50V AC/DC
Explosieveilig
Nee
Elektrische aansluiting
Schroefklem
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Kabeldoorvoer
M20x1,5
Met aansluitkabel
Nee
Met konsole
Ja
Normering aansluiting aandrijving
DIN IEC 60534-6-1
Namur
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal konsole
Roestvaststaal 304
Omgevingstemperatuur
van -40 tot 85 °C