Eriks
SCHNEIDER ELECTRIC

SCHNEIDER ELECTRIC Switchbox Type: 2594 Serie: SGE985 2xP+F SB3.5-E2 Aluminium IP65 Geschikt voor: Lineaire aandrijving met kolommen DIN IEC 60534-6-1 Namur

  • ERIKS:14600752
Image 1
Opslaan in lijst

€ 961,00/ stukexcl. btw

€ 1.162,81incl. btw

Verwachte leverdatum - 15/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCHNEIDER ELECTRIC
Serie
SGE985
Type
2594
Uitvoering
Benaderingsschakelaar
Model schakelaar
P+F SB3.5-E2
Type schakelaar
PNP
Schakelfunctie
Normally open (NO)
Aantal schakelaars
2
Geschikt voor
Lineaire aandrijving met kolommen
Voedingsspanning
10 - 30 V DC
Lekstroom
100 mA
Explosieveilig
Nee
Elektrische aansluiting
Schroefklem
Beschermingsgraad (IP-waarde)
IP65
Kabeldoorvoer
M20x1,5
Met aansluitkabel
Nee
Met konsole
Ja
Normering aansluiting aandrijving
DIN IEC 60534-6-1
Namur
Ja
Materiaal behuizing
Aluminium
Materiaal konsole
Roestvaststaal 304
Omgevingstemperatuur
van -25 tot 70 °C