Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Zaklamp LED Flash mini

  • ERIKS:12740583
  • Fabrikant:5708997351024
Image 1
LED-zaklamp FLASH Mini

Uitvoering: waterdichte, robuuste en krachtige LED-zaklamp, met focusfunctie voor lichtbundel tussen 10° en 70°.



Levering incl. 3 potlood-batterijen AAA/LR03.
Opslaan in lijst

€ 12,69/ stukexcl. btw

€ 15,35incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCANGRIP
Lamptype
LED
Lengte
93.5 mm
Diameter
28 mm
Brandtijd
10 h