Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Werklamp NOVA LED 3KC+RCOB

  • ERIKS:13032819
  • Fabrikant:5708997354414
Image 1
Accu-LED-werklamp NOVA 4K C+R

Uitvoering: bijzonder slanke, breuk- en slagvaste alsmede waterdichte aluminium-behuizing met rubberen omhulsel. Speciale COB LED voor een gelijkmatig en breed belichtingsveld met een 10-maal hogere levensduur dan gangbare LED's. Dimfunctie maakt de lichtinstelling mogelijk in 5 niveaus. Door de verstelbare standaard in iedere hoek opstelbaar, de standaard kan echter worden gebruikt als ophanging. Stralingshoek 100° tot 120°, werktemperatuur van –10 °C tot +40 °C.

Opslaan in lijst

€ 231,79/ stukexcl. btw

€ 280,47incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCANGRIP