Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Werklamp LED STAR werklamp LED STAR

  • ERIKS:13579014
  • Fabrikant:5708997356203
Image 1
Image 2
Image 3
Image 1
Image 2
Image 3
Accu-LED-werklamp STAR

Uitvoering: behuizing van breuk- en slagvast kunststof. Speciale COB LED voor een gelijkmatig en breed belichtingsveld met een 10-maal hogere levensduur dan gangbare LED's. De greep is verstelbaar en kan worden gebruikt als een handgreep of als standaard, kan bovendien direct op het statief gemonteerd worden. Met magneet in de handgreep voor de bevestiging op metalen oppervlakken, werktemperatuur van -10°C tot +40°C. Wordt geleverd met laadapparaat, USB-laadkabel en li-ion-accu 3,7 V/5.200 mAh.

Opmerking: met geïntegreerde powerbank-functie, voor het laden van bijv. smartphones, tablets en andere apparaten die op accu's werken.

Opslaan in lijst

€ 122,67/ stukexcl. btw

€ 148,43incl. btw

Verwachte leverdatum - 21/10/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCANGRIP