Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Stiftlamp UNIPEN LED 100lm/spot 80lm

  • ERIKS:14055673
  • Fabrikant:5708997354209
Image 1
Accu-LED-lichtpen UNIPEN

Uitvoering: behuizing van kunststof, met hoofdlicht en bovenste spotlight. De lampkop kan 180° worden gezwenkt. Aan de achterzijde van de lamp zijn een clip en een magneet aangebracht. Werktemperatuur van –10°C tot +40°C. Wordt met Li-Ion-accu 3,7 V/750 mAh en USB-kabel geleverd.

Opslaan in lijst

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCANGRIP