Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Statief voor werklamp NOVA LED

  • ERIKS:13251805
  • Fabrikant:5708997354315
Image 1
Statief
Uitvoering: in de hoogte verstelbaar van 1,35 tot 3 m, gewicht 6 kg. Kabelklem om de kabel op een van de drie poten te bevestigen. De bijgeleverde veiligheidsbeugels verbeteren de stabiliteit bij wind of bij oneffen ondergrond. Met het Dual-beslag kunnen ook twee werklampen worden bevestigd door middel van de apart verkrijgbare dubbele fitting.
Opslaan in lijst

€ 164,96/ stukexcl. btw

€ 199,60incl. btw

Verwachte leverdatum - 01/12/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCANGRIP