Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Staaflamp LINE LIGHT 75cm 96 SMD LED 8W

  • ERIKS:12740594
  • Fabrikant:5708997352212
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Lichtpen modulair systeem LINE LIGHT

Uitvoering: bijzonder slanke staaflamp met spatwaterdichte kunststof behuizing. Gefocusseerde lichthoek van 75° voor de krachtige verlichting van de werkplek. Werktemperatuur van –10°C tot +40°C.

Toepassing: voor alle individuele verlichtingseisen in industrie en ambacht. Keuze van staaflampen in de gewenste lengtes, de netadapter is aangepast aan het benodigde wattage per lamp of lichtgroep, netsnoer voor het aansluiten van de aparte elementen en stekkers.

Opslaan in lijst

€ 148,45/ stukexcl. btw

€ 179,62incl. btw

Verwachte leverdatum - 12/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCANGRIP
Lamptype
LED
Lampvermogen
6 W
Lengte
838 mm
Diameter
25 mm