Uitvoering: waterdichte veiligheidslamp van bijzonder resistente en slagvaste kunststof, niet geleidend. Met hoofdlamp en bovenste spotlight. Speciale COB LED voor een gelijkmatig en breed belichtingsveld met een 10-maal hogere levensduur dan gangbare LED's. De lampkop kan 180° worden gedraaid. Aan de achterzijde is de lamp voorzien van een haak voor het ophangen en in de voet zit een magneet voor een optimale bevestiging. ATEX Zone 2, gecertificeerd, II 3G Ex ic IIC T5 Gc II 3D Ex ic IIIC T100°C Dc IP65, werktemperatuur -10 °C +45 °C. Levering met Li-Ion-accu 3,8 V/1600 mAh.
€ 132,37/ stukexcl. btw
€ 160,17incl. btw
Verwachte leverdatum - 16/11/2026Live bestelling volgen
Kies je bezorgdatum
Gratis levering vanaf € 150