Eriks
SCANGRIP

SCANGRIP Oplaadbare werklamp AREA 6 CONNECT 3000-6000 lumen zndr accu

  • ERIKS:14591779
  • Fabrikant:5708997006740
Image 1
Accu-LED-werklamp AREA 6 CONNECT

Uitvoering: breukvaste en schokbestendige, stofdichte en waterdichte behuizing. Compatibel met 18V-accu's van Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita, Metabo CAS en MIlwaukee. Bovendien compatibel met de lader/netaansluiting SPS. Speciale COB LED voor een gelijkmatig en breed belichtingsveld met een 10-maal hogere levensduur dan gangbare LED's. Met de Bluetooth®-verlichtingsbediening kunt u maximaal 4 werklampen in- of uitschakelen. De werklamp kan via de smartphone aan de werkomgeving worden aangepast. Bedrijfstemperatuur van -10 °C tot +40 °C. Levering zonder accu of netaansluiting.

Opmerking: voor het gebruik van oplaadbare accu's van de merken Bosch, Dewalt, Fein, Festool, Flex, Makita en Milwaukee is een apart verkrijgbare interface-adapter van de serie Connector nodig. De werkelijke verlichtingstijd hangt af van de gebruikte batterij.



Stralingshoek 360°. Met ophanghaak en statiefbevestiging.


De aangegeven brandduur is voor een 5,2 Ah batterij.
Opslaan in lijst

€ 256,54/ stukexcl. btw

€ 310,41incl. btw

Verwachte leverdatum - 17/11/2026

Live bestelling volgen

Kies je bezorgdatum

Gratis levering vanaf € 150

Merk
SCANGRIP